{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 160 mm | |
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ | 3,4 mm | |
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ | 2,5 mm | |
Capacità di taglio filo armonico fino a ⌀ | 2 mm | |
Normativa | DIN ISO 5749 | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC) | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tronchese laterale ad elevate prestazioni | no | |
Con molla attivabile | no | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 723100 160 | |
EAN / GTIN | 4003773022961 | |
Codice del produttore | 74 05 160 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Tronchese a tagliente laterale, esecuzione cromata, manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 160mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
469 pezzi in magazzino
32,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
499 pezzi in magazzino
24,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.012 pezzi in magazzino
16,62 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene | rivestiti in plastica |
Con molla attivabile | no | no | no |
Normativa | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Capacità di taglio filo armonico fino a ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |