Cesoia universale per lamiera fino a 2 mm,BSS 2.0 E

Codice art.: 72303361000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Cesoia per intagli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 72303361000
EAN / GTIN 4014586874807
Codice del produttore 72303361000
Numero-L L00030 395

Descrizione

Descrizione:

  • Cesoia universale per lamiera fino a 2 mm,BSS 2.0 E,Potente cesoia per la lavorazione di acciaio inox, tubi spiralati e profilati

Proprietà:

  • Ingresso nominale 350 W
  • potenza di uscita 210 W
  • corsa 1 300 - 2 600 1/min
  • velocità di taglio 2 - 4 m/min
  • acciaio fino a 400 N/mm² 2 mm
  • acciaio fino a 600 N/mm² 1,5 mm
  • acciaio fino a 800 N/mm² 1,3 mm
  • metalli non ferrosi fino a 250 N/mm² 3 mm
  • larghezza di taglio 5 mm
  • raggio della curva più piccola 245 mm
  • diametro di immersione 12 mm
  • cavo con spina 5 m
  • peso secondo EPTA 1,70 kg

Vantaggi:

  • Le lame ad alta resistenza lo rendono ideale per l'irrigidimento dei profili nelle costruzioni a secco e per i tagli nell'acciaio inossidabile
  • Testa di taglio robusta per uso stazionario. La macchina può essere facilmente bloccata nella morsa
  • Tagli curvi a destra e a sinistra e taglio senza distorsioni possibile con un solo chip di flusso
  • Motore potente con tiro potente anche per i lavori più pesanti. Adatto per tubi a spirale con cuciture di collegamento 4 x 0,75 mm
  • Ottimale per il taglio di profili a misura
  • Ideale per tagli e troncature
  • Motore con potenza e stabilità straordinarie
  • Lama da taglio con eccellente durata
  • Cavo da 5 metri
  • L'eliminazione pulita dei trucioli evita graffi sui pezzi e lesioni
  • Acciaio inossidabile fino a 1,5 mm
  • Ampia gamma di accessori

Fornitura:

  • 1 lama da taglio
  • 1 paio di ganasce da taglio

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello