• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Utensile ad oscillazione - MM 700,MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Bus e autocarri

Codice art.: 72297063000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Oscillatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 72297063000
EAN / GTIN 4014586893709
Codice del produttore 72297063000
Numero-L L00010 3670

Descrizione

Descrizione:

  • Utensile ad oscillazione - MM 700,MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Bus e autocarri,Il nostro miglior utensile ad oscillazione MultiMaster con vasta gamma di accessori per il settore automobilistico e dei veicoli commerciali

Proprietà:

  • Ingresso nominale 450 W
  • potenza di uscita 250 W
  • oscillazioni 10 000 - 19 500 1/min
  • portautensili esagonale
  • cambio utensili QuickIN
  • ampiezza 2 x 1,7°
  • cavo con spina 5 m
  • peso secondo EPTA 1,65 kg

Vantaggi:

  • Sistema antivibrazioni: lavoro sempre sicuro e piacevole grazie alle minime vibrazioni e all'ottimo smorzamento del rumore
  • QuickIN: cambio utensile in meno di 3 secondi grazie al sistema di serraggio rapido brevettato FEIN senza attrezzi
  • portautensili esagonale per una trasmissione ottimale della coppia
  • motore ad alte prestazioni FEIN da 450 W: motore ad alte prestazioni continuo e a prova di sovraccarico con alto contenuto di rame per la massima velocità di taglio e il più rapido avanzamento del lavoro. Dinamo tachimetrica: Velocità costante anche sotto carico e regolazione elettronica continua della velocità
  • Ingranaggio metallico: Elevata capacità di carico e massima durata di vita grazie al fatto che tutte le parti dell'ingranaggio sono in metallo
  • Cavo industriale: Ampio raggio d'azione grazie al cavo in gomma a fili sottili di 5 metri di qualità industriale

Fornitura:

  • 1 lama di taglio a forma di gancio, dentata (forma 217)
  • 1 lama di raschiamento a forma di pala, con rivestimento antigraffio (forma 105)
  • 2 lame di taglio a forma di L, dentate (forma 207)
  • 2 lame di taglio dritte, dentate (forma 073)
  • 1 lama di taglio curva, curva a Z (forma 072)
  • 1 coltello da taglio a forma di U, dentato (forma 212)
  • 2 coltelli da taglio diritti, curvatura a Z, dentati (forma 081)
  • 1 coltello da taglio a forma di L, dentato (forma 209)
  • 1 coperchio di protezione per cambio utensile
  • 1 cordino con chiusura
  • 1 pietra per affilare (6 37 19 010 01 4)
  • 1 valigetta in plastica

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello