Utensile ad oscillazione - MM 700,MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Basic

Codice art.: 72297061000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Oscillatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 72297061000
    EAN / GTIN 4014586893594
    Codice del produttore 72297061000
    Numero-L L00010 3616

    Descrizione

    Descrizione:

    • Utensile ad oscillazione - MM 700,MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Basic,Il nostro miglior utensile ad oscillazione MultiMaster per il settore automobilistico

    Proprietà:

    • Ingresso nominale 450 W
    • potenza di uscita 250 W
    • oscillazioni 10 000 - 19 500 1/min
    • portautensili esagonale
    • cambio utensili QuickIN
    • ampiezza 2 x 1,7°
    • cavo con spina 5 m
    • peso secondo EPTA 1,65 kg

    Vantaggi:

    • Progettato per il taglio dei dischi e la lavorazione delle carrozzerie
    • Sistema antivibrazione: lavoro sicuro e piacevole in modo permanente grazie alle minime vibrazioni e all'eccellente smorzamento del rumore
    • QuickIN: cambio dell'utensile in meno di 3 secondi grazie al sistema brevettato di serraggio rapido senza attrezzi FEIN
    • portautensili esagonale per una trasmissione ottimale della coppia. Motore ad alte prestazioni FEIN da 450 W: Motore ad alte prestazioni continuo e a prova di sovraccarico con alto contenuto di rame per la massima velocità di taglio e il più rapido avanzamento del lavoro
    • Dinamo tachimetrica: Velocità costante anche sotto carico e regolazione elettronica continua del numero di giri
    • Ingranaggio in metallo: Elevata capacità di carico e massima durata, poiché tutte le parti dell'ingranaggio sono in metallo
    • Cavo industriale: Grande raggio d'azione grazie al cavo in gomma a fili sottili di qualità industriale lungo 5 metri

    Fornitura:

    • 1 coperchio di protezione per il cambio utensile
    • 1 pietra per affilare (6 37 19 010 01 4)
    • 1 custodia in plastica per utensili

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello