{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | REACTION | |
Beskyttelsesklasse | S3 | |
Materiale, tåbeskyttelseskappe | Stahl | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
EU-skostørrelse | 40 | |
Farve | blau | |
Produkttype | Sikkerhedssko |
Codice articolo | 722851-40 | |
EAN / GTIN | 4030839310793 | |
Codice del produttore | 722851-40 | |
Numero-L | L00790 3164 |