Punte per punti di saldatura

Codice art.: 72270008
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Strumento per il tiraggio dei cavi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 72270008
    EAN / GTIN 4018754043880
    Codice del produttore 72270008
    Numero-L L60010 4080

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per una foratura pulita e senza sbavature dei punti di saldatura attraverso la punta centrale auto-tagliante
    • Nessuno slittamento sul punto di saldatura
    • può essere ricurvo

    Proprietà:

    • Diametro (mm): 8 mm
    • No.: 12730
    • Peso: 30 g
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello