Punte per punti di saldatura

Codice art.: 72270007
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Strumento per il tiraggio dei cavi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 72270007
EAN / GTIN 4018754043873
Codice del produttore 72270007
Numero-L L60010 4713
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Per una foratura pulita e senza sbavature dei punti di saldatura attraverso la punta centrale auto-tagliante
  • Nessuno slittamento sul punto di saldatura
  • può essere ricurvo

Proprietà:

  • Diametro (mm): 7 mm
  • No.: 12729
  • Peso: 18 g
Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello