• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Smerigliatrice angolare compatta Ø 115 mm,WSG 7-115

Codice art.: 72219860000
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Alimentazione di rete
⌀ Massimo disco 115 mm
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 72219860000
EAN / GTIN 4014586885506
Codice del produttore 72219860000
Numero-L L00030 562
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Smerigliatrice angolare compatta Ø 115 mm,WSG 7-115,Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 700 W per semplici lavori di taglio e levigatura

Proprietà:

  • Ingresso nominale 760 W
  • potenza di uscita 420 W
  • velocità minima 12 500 1/min
  • mola Ø 115 mm
  • Elast. Disco abrasivo Ø 115 mm
  • Flange M 14
  • Cavo con spina 2,5 m
  • Peso secondo EPTA 1,70 kg

Vantaggi:

  • Ergonomia perfetta grazie all'interruttore a scorrimento laterale e alla piccola impugnatura
  • Peso ridotto per lavorare senza fatica
  • Testa dell'ingranaggio completamente in metallo ruotabile a passi di 90° per la massima robustezza e durata, nonché un'ottima accessibilità in luoghi stretti
  • Maggiore sicurezza grazie alla protezione integrata contro il riavvio

Fornitura:

  • 1 cofano di protezione
  • 1 coppia di flange
  • 1 impugnatura supplementare
  • 1 chiave

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello