Tronchese a tagliente frontale 180 mm

Codice art.: 721900 180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 180 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ 4 mm
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ 2,5 mm
Norma DIN ISO 5748
Impugnatura rivestiti in plastica
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (ca. 61 HRC)
Materiale Acciaio speciale per utensili
Superficie bonderizzata nera
Testata lucidato
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 721900 180
EAN / GTIN 4003773213802
Codice del produttore 6419520

Descrizione

Esecuzione:

Testa robusta, articolazione sovrapposta. Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata, manici rivestiti in plastica. Taglienti temprati a induzione (ca. 61 HRC).

Norma:

DIN ISO 5748

Materiale:

Acciaio per utensili di qualità speciale, forgiato e temprato in bagno d’olio a più livelli.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello