• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Camicia termica ignifuga da donna, 68% lana merino nero XXXL

Codice art.: 721310759900XXXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Come misurare
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
Colore schwarz
Taglia unisex 3XL
Tipo di prodotto Camicia parafiamma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 721310759900XXXL
EAN / GTIN 7330509784105
Codice del produttore 721310759900XXXL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
68% lana, 30% modacrilico, 2% antistatico, merino interlock, resistente alla fiamma, 225 g/m²
Dettagli
Collo in maglia a coste
Cuciture in colore a contrasto
Etichette di certificazione esterne
Finitura
Manica in maglia a coste

Descrizione:

  • Camicia termica ignifuga dal taglio femminile, realizzata in lana merino di alta qualità
  • La migliore qualità in termini di materiali e lavorazione garantisce tutti i requisiti di una buona biancheria intima
  • Come pure la vestibilità ergonomica e le proprietà protettive, questa biancheria intima ha la capacità unica della lana di trattenere il calore sia in condizioni di bagnato che di asciutto
  • È ideale per ambienti interni ed esterni
  • Lavaggio delicato a 60ºC
  • Certificato secondo lo standard EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1
  • IEC 61482-2, Classe 1
  • EBT 7. 3 cal/cm², HAF: 78,6%

Norma:

  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • ELIM - 6,2 cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 7,3 cal/cm²
  • EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello