Esecuzione:
Materiale principale
68% lana, 30% modacrilico, 2% antistatico, merino interlock, resistente alla fiamma, 225 g/m²
Dettagli
Collo in maglia a coste
Cuciture in colore a contrasto
Etichette di certificazione esterne
Finitura
Manica in maglia a coste
Descrizione:
- Camicia termica ignifuga dal taglio femminile, realizzata in lana merino di alta qualità
- La migliore qualità in termini di materiali e lavorazione garantisce tutti i requisiti di una buona biancheria intima
- Come pure la vestibilità ergonomica e le proprietà protettive, questa biancheria intima ha la capacità unica della lana di trattenere il calore sia in condizioni di bagnato che di asciutto
- È ideale per ambienti interni ed esterni
- Lavaggio delicato a 60ºC
- Certificato secondo lo standard EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1, B1, C1
- IEC 61482-2, Classe 1
- EBT 7. 3 cal/cm², HAF: 78,6%
Norma:
- EN 1149-5
- ISO 11612 A1, B1, C1
- ELIM - 6,2 cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1
- EBT - 7,3 cal/cm²
- EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%