Scarpe antinfortunistiche basse YORK XXE black Low ESD S1P YORK XXE black Low ESD S1P, Taglia46

Codice art.: 720701-46
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S1P
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione S1P
Numero di scarpa UE 46
Colore nero
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 720701-46
EAN / GTIN 4030839360392
Codice del produttore 720701-46
Numero-L L00790 4529

Descrizione

Descrizione:

  • Microfibra/Materiale mesh
  • Fodera in tessuto traspirante
  • Linguetta imbottita
  • Soletta su tutta la superficie ESD
  • Protezione antipenetrazione priva di metallo
  • Suola GOMMA/EVA WELLMAXX ENERGETIC
  • Puntale in acciaio
  • EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, form A
  • Equipaggiamento privo di pelle
  • Nucleo della suola in Infinergy® di BASF

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello