Lama raschiante in plastica larga

Codice art.: 72060200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Raschietto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 72060200
EAN / GTIN 4018754331727
Codice del produttore 72060200
Numero-L L60010 7439

Descrizione

Descrizione:

  • Plastica rinforzata con fibra di vetro
  • Per la rimozione senza danni di sigilli, sigilli e residui (in particolare nel settore dell'aviazione)
  • Colore del segnale verde chiaro

Proprietà:

  • Larghezza della lama: 32 mm
  • Forma della lama: larghezza
  • Altezza mm (h): 11 mm
  • Lunghezza [mm]: 170 mm
  • No.: 10677
  • Peso: 28 g
  • Larghezza mm (b): 30 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello