Trapano portatile per punte fino a 10 mm,Set BOP 10

Codice art.: 72055361000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Alimentazione Netzbetrieben
Tipo di prodotto Trapano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 72055361000
EAN / GTIN 4014586881980
Codice del produttore 72055361000
Numero-L L00030 488

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano portatile per punte fino a 10 mm,Set BOP 10,Trapano compatto ad una velocità e con un elevata stabilità dei giri per fori fino a 10 mm nell'acciaio per montaggi in cantiere

Proprietà:

  • Ingresso nominale 500 W
  • potenza di uscita 270 W
  • velocità di carico 0 - 900 1/min
  • velocità al minimo 0 - 1 500 1/min
  • coppia alla potenza massima 9 Nm. potenza 9 Nm
  • coppia di bloccaggio 24 Nm
  • apertura del mandrino 1,5 - 13 mm
  • Ø del trapano acciaio 10 mm
  • Ø del trapano acciaio inox 10 mm
  • Ø del trapano metallo leggero 15 mm
  • Ø del trapano legno 30 mm
  • filettatura M 6
  • filettatura dell'albero del trapano 1/2 in-20 UNF
  • diametro del collare 43 mm
  • dimensione dell'angolo 23 mm
  • cavo con spina 5 m
  • peso secondo EPTA 1,80 kg

Vantaggi:

  • Design particolarmente piatto e sottile con ottime dimensioni angolari per lavori di montaggio anche in luoghi e angoli stretti
  • motore FEIN ad alte prestazioni con elevata stabilità del numero di giri per un avanzamento costante della foratura in quasi tutte le applicazioni. Testa dell'ingranaggio in metallo e alloggiamento del motore senza torsione nel design della pentola per una durata impressionante
  • rotazione in senso orario/antiorario
  • mandrino di precisione in metallo
  • alta concentricità
  • ganasce del mandrino autoserranti
  • impugnatura sensibile FEIN
  • elettronica a gas
  • cavo da 5 metri
  • collo di serraggio Ø 43 mm per l'utilizzo nel supporto del trapano

Fornitura:

  • 1 mandrino di foratura rapida SUPRA SKE in metallo a manicotto singolo
  • 1 impugnatura supplementare
  • 1 valigetta in plastica

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello