Mole per smerigliatrici stazionarie 203x20x32 mm metallo duro/ghisa

Codice art.: 72045
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mole abrasiva a legante ceramico per seghe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 72045
EAN / GTIN 9003170720458
Codice del produttore 72045
Numero-L L50140 493

Descrizione

Descrizione:

Quando si affilano utensili in carburo pieno o con punta in carburo, utilizzare solo dischi con specifiche in carburo di silicio. Grazie alla speciale forma a grana, si ottengono buoni risultati anche su pezzi molto duri. Questo disco può essere utilizzato in aggiunta alla ghisa. Un set di anelli riduttori è già incluso nella confezione e può anche essere riordinato.

Proprietà:

  • Forma: Dritta
  • Grana: 120
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Idoneità dei materiali: Metallo duro
  • Specifiche : C 120 J5 V15
  • Dimensioni (P x P x a): 203 x 20 x 32 mm
  • Diametro: 203 mm
  • Spessore: 20 mm
  • Foratura: 32 mm
  • Strumento per: Smerigliatrice da banco

Vantaggi:

  • Taglio libero
  • Grana ottimizzata
  • Impilabili

Uso:

  • Per l'affilatura di utensili in metallo duro integrale o con punta in carburo e per la lavorazione di pezzi in ghisa

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello