Sotto-pant. donna ritfiamma,78%merino XS

Codice art.: 720310759900XS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie pantaloni donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard (Statura 168 +/- 4cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Taglia INT Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Come misurare
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
Colore schwarz
Taglia unisex XS
Tipo di prodotto Biancheria intima parafiamma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 720310759900XS
EAN / GTIN 7330509655764
Codice del produttore 720310759900XS

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
68% lana, 30% modacrilico, 2% antistatico, merino interlock, resistente alla fiamma, 225 g/m²
Dettagli
Cuciture in colore contrastante
Elastico in vita
Etichette di certificazione esterne
Finitura
Fondo dei pantaloni con risvolto

Descrizione:

  • Intimo lungo ignifugo in lana merino di alta qualità con vestibilità femminile
  • La migliore qualità in termini di materiale e lavorazione garantisce tutti i requisiti di un buon intimo
  • Oltre alla vestibilità ergonomica e alle proprietà protettive, questi long johns hanno la capacità della lana di trattenere il calore sia in condizioni di bagnato che di asciutto
  • È ideale sia per gli ambienti interni che per quelli esterni
  • Lavaggio in lavatrice delicato a 60ºC
  • Certificato secondo la norma EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, C1 e IEC 61482-2, Classe 1
  • EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%

Norma:

  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • ELIM - 6,2 cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 7,3 cal/cm²
  • EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello