Sotto-pant. donna ritfiamma,78%merino XL

Codice art.: 720310759900XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie pantaloni donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard (Statura 168 +/- 4cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Taglia INT Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Come misurare
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
    Colore schwarz
    Taglia unisex XL
    Tipo di prodotto Biancheria intima parafiamma

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 720310759900XL
    EAN / GTIN 7330509655757
    Codice del produttore 720310759900XL

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    68% lana, 30% modacrilico, 2% antistatico, merino interlock, resistente alla fiamma, 225 g/m²
    Dettagli
    Cuciture in colore contrastante
    Elastico in vita
    Etichette di certificazione esterne
    Finitura
    Fondo dei pantaloni con risvolto

    Descrizione:

    • Intimo lungo ignifugo in lana merino di alta qualità con vestibilità femminile
    • La migliore qualità in termini di materiale e lavorazione garantisce tutti i requisiti di un buon intimo
    • Oltre alla vestibilità ergonomica e alle proprietà protettive, questi long johns hanno la capacità della lana di trattenere il calore sia in condizioni di bagnato che di asciutto
    • È ideale sia per gli ambienti interni che per quelli esterni
    • Lavaggio in lavatrice delicato a 60ºC
    • Certificato secondo la norma EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, C1 e IEC 61482-2, Classe 1
    • EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%

    Norma:

    • EN 1149-5
    • ISO 11612 A1, B1, C1
    • ELIM - 6,2 cal/cm²
    • IEC 61482-2, APC 1
    • EBT - 7,3 cal/cm²
    • EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello