Set intimo donna XXXL

Codice art.: 720217079985XXXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Come misurare
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
Colore schwarz / kornblau
Taglia unisex 3XL
Tipo di prodotto Sotto-maglia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 720217079985XXXL
EAN / GTIN 7330509684849
Codice del produttore 720217079985XXXL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, maglia a coste, traspirante, 170g/m²
Finitura
Dorso allungato
Fondo gamba morbido
Fine manica morbido
Dettagli
Collo rotondo
Cuciture in colore a contrasto
Etichetta taglia stampata
Elastico in vita con logo Blåkläder
Pannelli con stampa Blåkläder
Funzionalità
Tessuto ad alta penetrazione di umidità, Temperatura consigliata da +10°C a -10°C.

Descrizione:

  • Il set di biancheria intima LIGHT trasporta efficacemente l'umidità lontano dalla pelle
  • I capi hanno un elastico in vita sui pantaloni e sono realizzati in poliestere che è morbido contro la pelle e mantiene il corpo caldo, asciutto e confortevole durante tutti i tipi di attività fisica
  • Il tessuto crea un'intercapedine d'aria tra il corpo e l'indumento, che aumenta l'isolamento

Fornitura:


Venduto come set completo

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello