{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello esterno curvo | |
Lunghezza complessiva | 225 mm | |
Per anelli esterni di sicurezza di ⌀ | 40 mm - 100 mm | |
⌀ Punta | 2,3 mm | |
Norma | DIN 5254 B | |
Forma | B | |
Forma delle ganasce | piegate a 90° | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | bonderizzati neri | |
Punte intercambiabili | no | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |
Codice articolo | 719905 A31 | |
EAN / GTIN | 4045197493132 | |
Codice del produttore | 719905 A31 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinza per anelli di sicurezza A31
su richiesta
Disponibile a magazzino
317 pezzi in magazzino
18,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
56 pezzi in magazzino
20,13 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma | B | B |
Lunghezza complessiva | 225 | 210 |
Superficie | bonderizzati neri | nero |
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello esterno curvo | Anello esterno curvo |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio speciale |
Punte intercambiabili | no | no |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza | Pinza per anelli di sicurezza |