{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello esterno diritto | |
Lunghezza complessiva | 570 mm | |
Per anelli esterni di sicurezza di ⌀ | 122 mm - 300 mm | |
⌀ Punta | 3,5 mm | |
Normativa | DIN 5254 B | |
Forma | B | |
Forma delle ganasce | piegate a 90° | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio laminato, alta resistenza | |
Materiale punta | Acciaio speciale per utensili, temprato in bagno d'olio | |
Superficie | termoverniciato nero | |
Manico con leva di bloccaggio | si | |
Punte intercambiabili | si | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |
Codice articolo | 719895 A51 | |
EAN / GTIN | 4003773025023 | |
Codice del produttore | 46 20 A51 |