{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello esterno curvo | |
Lunghezza complessiva | 130 mm | |
Per anelli esterni di sicurezza di ⌀ | 10 mm - 25 mm | |
⌀ Punta | 1,3 mm | |
Norma | DIN 5254 B | |
Forma | B | |
Forma delle ganasce | piegate a 90° | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio speciale | |
Superficie | bonderizzata grigia | |
Con arresto di limitazione | si | |
Articolazione con molla di apertura incorporata | sì | |
Manico con leva di bloccaggio | no | |
Punte intercambiabili | no | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |
Codice articolo | 719892 A11 | |
EAN / GTIN | 4003773079606 | |
Codice del produttore | 49 41 A11 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pinza di precisione per anelli di sicurezza con arresto di limitazione A11
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino
32,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
126 pezzi in magazzino
16,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma delle ganasce | piegate a 90° | piegate a 90° |
Impugnatura | rivestiti in plastica | rivestiti in plastica |
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello esterno curvo | Anello esterno curvo |
Materiale | Acciaio speciale | Acciaio speciale |
Per anelli esterni di sicurezza di ⌀ | 10 ;25 | 10 ;25 |
Punte intercambiabili | no | no |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza | Pinza per anelli di sicurezza |