{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello interno curvo | |
Lunghezza complessiva | 225 mm | |
Per anelli interni di sicurezza di ⌀ | 40 mm - 100 mm | |
⌀ Punta | 2,3 mm | |
Normativa | simili a norma DIN 5256 | |
Forma delle ganasce | piegate a 45° | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | bonderizzata nera | |
Punte intercambiabili | no | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |
Codice articolo | 719845 J3 | |
EAN / GTIN | 4045197493217 | |
Codice del produttore | 719845 J3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Pinza per anelli di sicurezza piegata a 45°, Modello: J3
su richiesta
Disponibile a magazzino
156 pezzi in magazzino
16,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
621 pezzi in magazzino
16,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.999 pezzi in magazzino
15,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per anelli interni di sicurezza di ⌀ | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm |
Lunghezza complessiva | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
Impugnatura | rivestiti in plastica | rivestiti in plastica | rivestiti in plastica |
Superficie | bonderizzata nera | nero | bonderizzata nera |
⌀ Punta | 2,3 mm | 2,25 mm | 2,3 mm |
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello interno curvo | Anello interno diritto | Anello interno diritto |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio speciale | Acciaio al cromo-vanadio |