Pantal. art. stretch 4-vie donna D21

Codice art.: 719816449900D21
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
Colore schwarz
Taglia DE 21
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 719816449900D21
EAN / GTIN 7330509729373
Codice del produttore 719816449900D21

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
93% poliammide, 7% elastan, Dobby, stretch a 4 vie, 295 g/m²

Tasche
Tasche posteriori a soffietto
Tasca sulle gambe a soffietto con patta, con chiusura a strappo e tasca interna per telefono in rete
Tasca rinforzata per righello con portacoltelli e tasca per penna
Tasche interne
Tasche per chiodi - extra larghe dotate di portautensili e scomparti supplementari per utensili e tasche extra con cerniera
Tasca esterna di protezione per il ginocchio
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile
Ampi passanti sul retro e sui lati, Due passanti laterali con bottone per portamartello
Portacoltelli con bottone
Porta cerniera in plastica
Anello a D in vita, Elastico in vita
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
Bottoni in metallo
Funzionalità
Taglio donna
Estensione a 4 vie, Pannello in rete sul retro del ginocchio

Reflex
Dettaglio riflettente sulla tasca della gamba, dettaglio riflettente sul polpaccio

Rinforzo
Tasche rinforzate in CORDURA®-stretch sulle ginocchia, tasche rinforzate per i chiodi, tasca per il coltello da stucco, tasche posteriori e retro sul fondo della gamba
Finitura
Fondo della gamba con rinforzo sul retro

Descrizione:

  • Questi pantaloni da artigiano versatili e confortevoli con gambe affusolate sono stati progettati per la figura femminile
  • Offrono facilità di movimento e sono estremamente morbidi
  • Questi pantaloni sono stati progettati per resistere ai lavori più duri senza compromettere il comfort e la vestibilità
  • Il materiale è un tessuto liscio a 4 vie che è forte ed estensibile in tutte le direzioni
  • I pantaloni hanno dettagli avanzati e pratiche tasche rinforzate, una tasca per il righello, tasche anteriori e portautensili funzionali, ad esempio passanti per martelli
  • La tasca per le ginocchiere è rinforzata con tessuto elasticizzato CORDURA® all'esterno e tessuto elasticizzato all'interno per una maggiore libertà di movimento
  • Morbido tessuto a rete elasticizzato sul retro del ginocchio per una buona ventilazione
  • L'orlo della gamba rinforzato offre una protezione efficace contro l'usura

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello