Pantal. art. stretch 4-vie donna C44

Codice art.: 719816449900C44
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
    Colore schwarz
    Taglia DE 44
    Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 719816449900C44
    EAN / GTIN 7330509729311
    Codice del produttore 719816449900C44

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    93% poliammide, 7% elastan, Dobby, stretch a 4 vie, 295 g/m²

    Tasche
    Tasche posteriori a soffietto
    Tasca sulle gambe a soffietto con patta, con chiusura a strappo e tasca interna per telefono in rete
    Tasca rinforzata per righello con portacoltelli e tasca per penna
    Tasche interne
    Tasche per chiodi - extra larghe dotate di portautensili e scomparti supplementari per utensili e tasche extra con cerniera
    Tasca esterna di protezione per il ginocchio
    Dettagli
    Tasca portadocumenti rimovibile
    Ampi passanti sul retro e sui lati, Due passanti laterali con bottone per portamartello
    Portacoltelli con bottone
    Porta cerniera in plastica
    Anello a D in vita, Elastico in vita
    Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
    Bottoni in metallo
    Funzionalità
    Taglio donna
    Estensione a 4 vie, Pannello in rete sul retro del ginocchio

    Reflex
    Dettaglio riflettente sulla tasca della gamba, dettaglio riflettente sul polpaccio

    Rinforzo
    Tasche rinforzate in CORDURA®-stretch sulle ginocchia, tasche rinforzate per i chiodi, tasca per il coltello da stucco, tasche posteriori e retro sul fondo della gamba
    Finitura
    Fondo della gamba con rinforzo sul retro

    Descrizione:

    • Questi pantaloni da artigiano versatili e confortevoli con gambe affusolate sono stati progettati per la figura femminile
    • Offrono facilità di movimento e sono estremamente morbidi
    • Questi pantaloni sono stati progettati per resistere ai lavori più duri senza compromettere il comfort e la vestibilità
    • Il materiale è un tessuto liscio a 4 vie che è forte ed estensibile in tutte le direzioni
    • I pantaloni hanno dettagli avanzati e pratiche tasche rinforzate, una tasca per il righello, tasche anteriori e portautensili funzionali, ad esempio passanti per martelli
    • La tasca per le ginocchiere è rinforzata con tessuto elasticizzato CORDURA® all'esterno e tessuto elasticizzato all'interno per una maggiore libertà di movimento
    • Morbido tessuto a rete elasticizzato sul retro del ginocchio per una buona ventilazione
    • L'orlo della gamba rinforzato offre una protezione efficace contro l'usura

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello