{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello interno diritto | |
Lunghezza complessiva | 180 mm | |
Per anelli interni di sicurezza di ⌀ | 19 mm - 60 mm | |
⌀ Punta | 1,8 mm | |
Norma | DIN 5256 C | |
Forma | C | |
Forma delle ganasce | diritte | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio speciale | |
Materiale punta | Acciaio speciale | |
Superficie | bonderizzata grigia | |
Con arresto di limitazione | no | |
Manico con leva di bloccaggio | si | |
Punte intercambiabili | no | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |
Codice articolo | 719790 J2 | |
EAN / GTIN | 4003773048534 | |
Codice del produttore | 48 11 J2 | |
Produttore | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |