Esecuzione:
Materiale principale
94% poliestere, 6% elastan, elasticizzato in 4 direzioni, 320g/m²
Tasche
Tasca sulle gambe con soffietto e patta, con chiusura a strappo e tasca interna per telefono in rete
Tasche posteriori con soffietto, rinforzate. Una con patta
Tasca rinforzata per righello con portacoltelli e tasca per penna
Tasche interne
Tasche per chiodi - extra larghe dotate di portautensili e scomparti supplementari per utensili e tasche extra con cerniera
Tasca esterna di protezione per il ginocchio
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile, Anello a D
Ampi passanti sul retro e sui fianchi, due passanti sui fianchi con bottone per portamartello
Portacoltelli con bottone
Porta cerniera in plastica
Bottoni in metallo
Anello a D nel girovita
Cucitura interna della gamba con doppia cucitura
Finitura
Fondo gamba regolabile con coulisse e rinforzo in CORDURA®, Fondo gamba con rinforzo in CORDURA®
Funzionalità
Taglio donna
Estensione a 4 vie, pannello in rete posteriore sul ginocchio
Riflesso
Nastri riflettenti intorno alle gambe, nastro riflettente con taglio largo 70 mm
Riflesso
Tasche per ginocchia rinforzate in CORDURA®, fondo gamba rinforzato in CORDURA®, tasche per unghie rinforzate in CORDURA®, tasche posteriori e tasca per righello
Descrizione:
- Questi pantaloni hi-vis versatili e confortevoli con gambe affusolate sono progettati per la figura femminile
- Offrono facilità di movimento e sono estremamente morbidi
- Questi pantaloni sono progettati per resistere ai lavori più duri senza compromettere il comfort e la vestibilità
- Il materiale è un tessuto liscio a 4 direzioni che è resistente ed estensibile in tutte le direzioni
- I pantaloni presentano dettagli avanzati e pratiche tasche con rinforzo in CORDURA®, una tasca a soffietto sulla coscia con cerniera, una tasca a soffietto per il metro, tasche anteriori, tasche posteriori con patta e funzionali portautensili, ad esempio passanti per martelli
- La tasca per ginocchiera è rinforzata con tessuto CORDURA® elasticizzato all'esterno e tessuto elasticizzato all'interno per una maggiore libertà di movimento
- Morbido tessuto a rete elasticizzato nella parte posteriore del ginocchio per una buona ventilazione
- Il rinforzo in CORDURA® sull'orlo della gamba offre un'efficace protezione contro l'usura
- Certificato secondo lo standard EN ISO 20471, Classe 2 abbigliamento protettivo ad alta visibilità
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y