Pantaloni da lavoro da donna con elastico nero/giallo C42

Codice art.: 719613709933C42
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie pantaloni donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard (Statura 168 +/- 4cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Taglia INT Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Come misurare

su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 100% Baumwolle
  • Normativa: EN ISO 20471
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
Genere da uomo
Composizione del tessuto 100% Baumwolle
Colore schwarz / gelb
Taglia DE 42
Normativa EN ISO 20471
EN 20471 (abiti ad alta visibilità) Klasse 1
Tipo di prodotto Pantaloni alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 719613709933C42
EAN / GTIN 7330509877487
Codice del produttore 719613709933C42

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% cotone, twill, 370g/m²
Materiale fluorescente in 85% poliestere e 15% cotone
Tasche
Adatta a tutti i modelli Blåkläder con tasche di protezione per le ginocchia
Tasche posteriori con soffietto, rinforzate
Tasca rinforzata per righello con portacoltelli e tasca per penna
Tasca per le gambe con soffietto, tasca per penna, Tasca per telefono flessibile e due ampie tasche di cui una con cerniera, tasca per carte d'identità rimovibile
Tasca interna con pannello elasticizzato
Tasche per chiodi - con portautensili e tasche extra con cerniera
Dettagli
Tasca per carte d'identità rimovibile
Ampi passanti sul retro e sui fianchi, due passanti per cintura sui fianchi con pulsante per passante per martello, un passante per cintura con anello a D sul davanti. Ampio passante posteriore
Portacoltelli con bottone
Porta cerniera in plastica
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
Balocchi a pressione in metallo
Anello a D nel girovita

Funzionalità
Ginocchia pre-curvate
Pannello elastico sul retro

Reflex
Dettagli riflettenti sulle gambe, Nastro riflettente largo 70 mm

Rinforzo
Tasche per ginocchia rinforzate in CORDURA®, tasche per chiodi rinforzate in CORDURA®, tasca per righello, tasche posteriori e parte posteriore della gamba

Finitura
Fondo gamba con rinforzo sul retro

Descrizione:

  • Pantaloni hi-vis robusti, comodi e pratici, realizzati in 100% cotone con sezioni hi-vis
  • Questi pantaloni da donna sono dotati di pannelli elasticizzati a 4 vie sul retro per garantire una maggiore leggerezza e comodità d'uso
  • Tasca per righello, tasche per fondina, tasca per telefono di facile accesso e tasche posteriori rinforzate con CORDURA®
  • I pantaloni sono inoltre dotati di tasche per ginocchiere rinforzate con stretch CORDURA®, il tutto per aumentare il comfort
  • Disponibili anche nel modello da uomo 1794
  • Certificati EN ISO 20471, classe 1

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello