Pantaloni service con stretch donna C36

Codice art.: 719513309998C36
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
    Colore schwarz / dunkelgrau
    Taglia DE 36
    Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 719513309998C36
    EAN / GTIN 7330509647448
    Codice del produttore 719513309998C36

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    60% cotone, 40% poliestere, ripstop 250 g/m²

    Tasche
    Tasche posteriori
    Tasca righello con portacoltelli e tasca portapenne
    Tasche interne
    Tasca sulle gambe con soffietto, tasca portapenne e tasca interna portacellulare in rete
    Tasca esterna per protezione ginocchia
    Dettagli
    Anello laterale per martello
    Porta zip in plastica
    Elastico in vita
    Anello a D
    Bottoni nascosti

    Finitura
    Estensione sul fondo
    Funzionalità
    Ginocchia pre-curvate, Taglio femminile
    Pannelli elasticizzati nel cavallo, nel polpaccio e nella tasca del ginocchio, Senza graffi

    Reflex
    Dettagli riflettenti

    Rafforzamento
    Tasche del ginocchio rinforzate in CORDURA®-stretch

    Descrizione:

    • Questi pantaloni sono funzionali in termini di comfort, uso pratico e aspetto
    • Questo leggero materiale ripstop è resistente e durevole con una buona resistenza allo strappo
    • L'elastico in vita e i pannelli elasticizzati sul polpaccio e sull'interno coscia offrono una superba libertà di movimento
    • La tasca sul ginocchio è rinforzata con CORDURA® elasticizzato
    • I pantaloni sono resistenti all'abrasione e sono dotati di riflettori discreti, una tasca per il telefono in rete e tasche per un coltello e un metro pieghevole
    • Le gambe dei pantaloni possono essere allungate sul fondo

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello