Pantaloni service con stretch donna C40

Codice art.: 719513308699C40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da donna
Colore marineblau / schwarz
Taglia DE 40
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 719513308699C40
EAN / GTIN 7330509646946
Codice del produttore 719513308699C40
Numero-L L00980 3581

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
60% cotone, 40% poliestere, ripstop 250 g/m²

Tasche
Tasche posteriori
Tasca righello con portacoltelli e tasca portapenne
Tasche interne
Tasca sulle gambe con soffietto, tasca portapenne e tasca interna portacellulare in rete
Tasca esterna per protezione ginocchia
Dettagli
Anello laterale per martello
Porta zip in plastica
Elastico in vita
Anello a D
Bottoni nascosti

Finitura
Estensione sul fondo
Funzionalità
Ginocchia pre-curvate, Taglio femminile
Pannelli elasticizzati nel cavallo, nel polpaccio e nella tasca del ginocchio, Senza graffi

Reflex
Dettagli riflettenti

Rafforzamento
Tasche del ginocchio rinforzate in CORDURA®-stretch

Descrizione:

  • Questi pantaloni sono funzionali in termini di comfort, uso pratico e aspetto
  • Questo leggero materiale ripstop è resistente e durevole con una buona resistenza allo strappo
  • L'elastico in vita e i pannelli elasticizzati sul polpaccio e sull'interno coscia offrono una superba libertà di movimento
  • La tasca sul ginocchio è rinforzata con CORDURA® elasticizzato
  • I pantaloni sono resistenti all'abrasione e sono dotati di riflettori discreti, una tasca per il telefono in rete e tasche per un coltello e un metro pieghevole
  • Le gambe dei pantaloni possono essere allungate sul fondo

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello