• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pantal. high vis stretch 4-vie donna D25

Codice art.: 719316429933D25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie pantaloni donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard (Statura 168 +/- 4cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Taglia INT Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Come misurare
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
Colore schwarz / gelb
Taglia DE 25
Tipo di prodotto Pantaloni alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 719316429933D25
EAN / GTIN 7330509777046
Codice del produttore 719316429933D25

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
94% poliestere, 6% elastan, elasticizzato in 4 direzioni, 320g/m²
Tasche
Tasca sulla gamba con soffietto e patta, con chiusura a strappo e tasca interna per telefono in rete
Tasche posteriori con soffietto, rinforzate. Una con patta
Tasca rinforzata per righello con portacoltelli e tasca per penna
Tasche interne
Tasche per chiodi - extra larghe dotate di portautensili e scomparti supplementari per utensili e tasche extra con cerniera
Tasca esterna di protezione per il ginocchio

Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile, anello a D
Ampi passanti sul retro e sui lati, Due passanti ai lati con bottone per portamartello
Portacoltelli con bottone
Porta cerniera in plastica
Bottoni in metallo
Anello a D in vita
Cucitura interna alla gamba con doppia cucitura

Finitura
Fondo gamba con rinforzo in CORDURA®
Funzionalità
Taglio donna
Estensione a 4 vie, Pannello in rete sul retro del ginocchio

Riflessi
Dettaglio riflettente sulla tasca della gamba, nastri riflettenti intorno alle gambe, nastro riflettente con taglio largo 70 mm

Riflessi
Tasche per le ginocchia rinforzate in CORDURA® stretch, fondo gamba rinforzato in CORDURA®, tasche per le unghie, tasche posteriori e tasca per il righello rinforzate in CORDURA®

Descrizione:

  • Progettati per la figura femminile, questi pantaloni hi-vis versatili e confortevoli offrono facilità di movimento e sono estremamente morbidi
  • Sono progettati per resistere ai lavori più duri senza compromettere il comfort e la vestibilità
  • Il tessuto liscio a 4 direzioni è resistente e cede in tutte le direzioni
  • I pantaloni presentano dettagli avanzati e pratiche tasche con rinforzo in CORDURA®, una tasca cargo a soffietto sulla coscia con cerniera, una tasca a soffietto per il metro, tasche anteriori, tasche posteriori con patta e funzionali portautensili, ad esempio passanti per martelli
  • La tasca per ginocchiera è rinforzata con tessuto elasticizzato CORDURA® all'esterno e tessuto elasticizzato all'interno per una maggiore libertà di movimento
  • Morbido tessuto a rete elasticizzato nella parte posteriore del ginocchio per una buona ventilazione
  • Il rinforzo in CORDURA® sul fondo della gamba offre un'efficace protezione contro l'usura
  • Certificato secondo lo standard EN ISO 20471, Classe 1 abbigliamento protettivo ad alta visibilità

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello