Esecuzione:
Materiale principale
94% poliestere, 6% elastan, elasticizzato in 4 direzioni, 320g/m²
Tasche
Tasca sulla gamba con soffietto e patta, con chiusura a strappo e tasca interna per telefono in rete
Tasche posteriori con soffietto, rinforzate. Una con patta
Tasca rinforzata per righello con portacoltelli e tasca per penna
Tasche interne
Tasche per chiodi - extra larghe dotate di portautensili e scomparti supplementari per utensili e tasche extra con cerniera
Tasca esterna di protezione per il ginocchio
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile, anello a D
Ampi passanti sul retro e sui lati, Due passanti ai lati con bottone per portamartello
Portacoltelli con bottone
Porta cerniera in plastica
Bottoni in metallo
Anello a D in vita
Cucitura interna alla gamba con doppia cucitura
Finitura
Fondo gamba con rinforzo in CORDURA®
Funzionalità
Taglio donna
Estensione a 4 vie, Pannello in rete sul retro del ginocchio
Riflessi
Dettaglio riflettente sulla tasca della gamba, nastri riflettenti intorno alle gambe, nastro riflettente con taglio largo 70 mm
Riflessi
Tasche per le ginocchia rinforzate in CORDURA® stretch, fondo gamba rinforzato in CORDURA®, tasche per le unghie, tasche posteriori e tasca per il righello rinforzate in CORDURA®
Descrizione:
- Progettati per la figura femminile, questi pantaloni hi-vis versatili e confortevoli offrono facilità di movimento e sono estremamente morbidi
- Sono progettati per resistere ai lavori più duri senza compromettere il comfort e la vestibilità
- Il tessuto liscio a 4 direzioni è resistente e cede in tutte le direzioni
- I pantaloni presentano dettagli avanzati e pratiche tasche con rinforzo in CORDURA®, una tasca cargo a soffietto sulla coscia con cerniera, una tasca a soffietto per il metro, tasche anteriori, tasche posteriori con patta e funzionali portautensili, ad esempio passanti per martelli
- La tasca per ginocchiera è rinforzata con tessuto elasticizzato CORDURA® all'esterno e tessuto elasticizzato all'interno per una maggiore libertà di movimento
- Morbido tessuto a rete elasticizzato nella parte posteriore del ginocchio per una buona ventilazione
- Il rinforzo in CORDURA® sul fondo della gamba offre un'efficace protezione contro l'usura
- Certificato secondo lo standard EN ISO 20471, Classe 1 abbigliamento protettivo ad alta visibilità
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W