• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pantal. art. stretch 4-vie donna C36

Codice art.: 719216459933C36
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
Colore schwarz / gelb
Taglia DE 36
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 719216459933C36
EAN / GTIN 7330509728994
Codice del produttore 719216459933C36

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
92% poliammide, 8% elastan, doppia trama, stretch a 4 vie 230 g/m²

Tasche
Tasca posteriore con soffietto
Tasca sulle gambe con soffietto, tasca con patta e penna, tasca extra, tasca per telefono e tasca portadocumenti
Tasca rinforzata per righello con portacoltelli e tasca per penna
Tasche interne
Tasche per chiodi - con portautensili e tasca extra con cerniera
Tasca esterna di protezione per il ginocchio
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile
Portacoltelli con bottone
Portafoglio con cerniera in plastica
Anello a D nel girovita, Elastico in vita
Bottoni in metallo
Cucitura interna alla gamba con doppia cucitura
Ampio passante sul retro, Due passanti sui fianchi con bottone per portamartello
Finitura
Fondo gamba regolabile con bottoni, Fondo gamba con rinforzo in CORDURA®
Funzionalità
Ginocchia pre-curvate, Taglio femminile
Estensione a 4 vie, Pannello in rete sul retro del ginocchio

Reflex
Dettaglio riflettente sulle gambe
Rinforzo
Tasche per unghie rinforzate in CORDURA®, tasche posteriori, tasca per il righello, tasche per le gambe, ginocchia e orlo

Descrizione:

  • Pantaloni artigianali leggeri con una vestibilità femminile
  • Il tessuto meravigliosamente morbido ed elastico a 4 vie offre davvero il massimo comfort
  • I pantaloni hanno una vestibilità più snella e un aspetto più aderente, e l'elastico in vita offre un comfort che dura tutto il giorno
  • Caratterizzato da tasche elasticizzate per ginocchiere, tasche per fondina di cui una con cerniera, tasche posteriori a soffietto, una tasca per righello e un portamartello con passante
  • L'inserto in rete sul retro delle ginocchia offre una maggiore ventilazione, molto gradita nelle giornate di lavoro più lunghe e faticose

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello