Pantaloni da lavoro Multinorm da donna con elastico High Vis giallo/blu marino C44

Codice art.: 719115123389C44
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie pantaloni donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard (Statura 168 +/- 4cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Taglia INT Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Come misurare
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
    Colore gelb / marineblau
    Taglia DE 44
    Tipo di prodotto Pantaloni alta visibilità

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 719115123389C44
    EAN / GTIN 7330509805770
    Codice del produttore 719115123389C44

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    44% modacrilico, 30% cotone, 20% poliammide FR, 5% aramide, 1% antistatico, ripstop, resistente alla fiamma, antistatico, 260 g/m²
    Tasche
    Tasca posteriore
    Tasche interne
    Tasca sulle gambe con soffietto, tasca per il telefono
    Tasca rinforzata per il righello con possibilità di due posizionamenti del coltello e una tasca per la penna
    Tasca esterna per la protezione del ginocchio

    Dettagli
    Tasca per documenti rimovibile
    Chiusure, uno con anello a D
    Porta con cerniera in plastica
    Elastico in vita
    Etichette di certificazione esterne

    Funzionalità
    Ginocchia pre-curvate
    Olio, sporco e acqua repellenti, senza metallo, Pannello elasticizzato nel cavallo e sul retro

    Rafforzamento
    Rafforzamento in CORDURA®/Kevlar®/Protal® sul ginocchio

    Reflex
    Nastri riflettenti resistenti alle fiamme cuciti con doppie cuciture

    Lavaggio
    Lavanderia industriale EN ISO 15797

    Descrizione:

    • Pantaloni artigianali ignifughi con vestibilità femminile che soddisfano tutti i requisiti di un indumento da lavoro resistente, adatto ai lavori di manutenzione con requisiti di sicurezza e protezione
    • Dotato di pannelli elasticizzati per una maggiore mobilità e flessibilità e dispone di pratiche tasche esterne per la protezione delle ginocchia con rinforzo in CORDURA®/Kevlar®/Protal®
    • Certificato secondo la EN ISO 20471 classe 2: EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 e IEC 61482-2 APC 1
    • Valutazione d'arco, 10. 7 cal / cm² (si applica al materiale elastico)
    • EN 14404: 2004 + A1: 2010 insieme alle ginocchiere 4027 e 4057

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
    • EN ISO 20471, Class 2
    • EN 1149-5
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
    • IEC 61482-2, APC 1
    • ATPV - 10,7 cal/cm²

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello