Pantalone multinorma inerente donna C50

Codice art.: 718915123389C50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie pantaloni donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard (Statura 168 +/- 4cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Taglia INT Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Come misurare
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
    Colore gelb / marineblau
    Taglia DE 50
    Tipo di prodotto Pantaloni alta visibilità

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 718915123389C50
    EAN / GTIN 7330509641033
    Codice del produttore 718915123389C50

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    44% modacrilico, 30% cotone, 20% poliammide FR, 5% aramide, 1% antistatico, ripstop, resistente alla fiamma, antistatico, 260 g/m²
    Tasche
    Tasche posteriori con soffietto, rinforzate e patta
    Tasca sulle gambe con patta e tasca per il telefono
    Tasche di protezione per il ginocchio
    Tasche anteriori angolate
    Tasca rinforzata per il righello con portacoltelli e tasca per la penna

    Dettagli
    Tasca portadocumenti rimovibile
    Chiusure, uno con anello a D
    Etichette esterne
    Porta cerniera in plastica
    Funzionalità
    Olio, sporco e acqua repellenti, Senza metallo
    Rafforzamento
    Rafforzamento in CORDURA®/Kevlar®/Protal® sulle ginocchia

    Reflex
    Nastri riflettenti resistenti alle fiamme cuciti con doppie cuciture
    Lavaggio
    Lavanderia industriale EN ISO 15797

    Descrizione:

    • Pantaloni da donna ignifughi dotati di tasche intelligenti che soddisfano i requisiti di certificazione
    • Il tessuto è un materiale ripstop intrinseco con una buona resistenza allo strappo che consente ai pantaloni di sopportare requisiti difficili in ambienti esposti
    • Il rinforzo in CORDURA®/Kevlar®/Protal® nelle ginocchia e il doppio materiale nelle tasche aumentano la resistenza all'usura e la durata del capo
    • Certificato secondo EN ISO 20471 Classe 2, EN 13034 PB (6): EN 1149-5: EN ISO 11611 Classe 1 A1, A2: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1 e IEC 61482-2 Classe 1
    • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
    • EN ISO 20471, Class 2
    • Together with art 4969 obtains to class 3 according to EN ISO 20471
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 1
    • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello