Pantalone multinorma inerente donna C46

Codice art.: 718915123389C46
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie pantaloni donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard (Statura 168 +/- 4cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Taglia INT Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Come misurare
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
Colore gelb / marineblau
Taglia DE 46
Tipo di prodotto Pantaloni alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 718915123389C46
EAN / GTIN 7330509641019
Codice del produttore 718915123389C46

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
44% modacrilico, 30% cotone, 20% poliammide FR, 5% aramide, 1% antistatico, ripstop, resistente alla fiamma, antistatico, 260 g/m²
Tasche
Tasche posteriori con soffietto, rinforzate e patta
Tasca sulle gambe con patta e tasca per il telefono
Tasche di protezione per il ginocchio
Tasche anteriori angolate
Tasca rinforzata per il righello con portacoltelli e tasca per la penna

Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile
Chiusure, uno con anello a D
Etichette esterne
Porta cerniera in plastica
Funzionalità
Olio, sporco e acqua repellenti, Senza metallo
Rafforzamento
Rafforzamento in CORDURA®/Kevlar®/Protal® sulle ginocchia

Reflex
Nastri riflettenti resistenti alle fiamme cuciti con doppie cuciture
Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797

Descrizione:

  • Pantaloni da donna ignifughi dotati di tasche intelligenti che soddisfano i requisiti di certificazione
  • Il tessuto è un materiale ripstop intrinseco con una buona resistenza allo strappo che consente ai pantaloni di sopportare requisiti difficili in ambienti esposti
  • Il rinforzo in CORDURA®/Kevlar®/Protal® nelle ginocchia e il doppio materiale nelle tasche aumentano la resistenza all'usura e la durata del capo
  • Certificato secondo EN ISO 20471 Classe 2, EN 13034 PB (6): EN 1149-5: EN ISO 11611 Classe 1 A1, A2: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1 e IEC 61482-2 Classe 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Together with art 4969 obtains to class 3 according to EN ISO 20471
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello