Pantaloni high vis con stretch donna C38

Codice art.: 718618113300C38
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie pantaloni donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard (Statura 168 +/- 4cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Taglia INT Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Come misurare
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore high vis gelb
Taglia DE 38
Tipo di prodotto Pantaloni alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 718618113300C38
EAN / GTIN 7330509729755
Codice del produttore 718618113300C38

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
65% poliestere, 35% cotone, twill, finitura idrorepellente, 240g/m²

Dettagli
Chiusure, uno con anello a D
Cucitura inguinale rinforzata
Porta zip in plastica
Elastico in vita

Funzionalità
Taglio donna
Pannello elastico nel cavallo e sul retro

Reflex
Nastro riflettente largo 50 mm, Nastri riflettenti intorno alle gambe, Nastro riflettente largo 60 mm
Tasche
Tasche rinforzate per i chiodi a tre scomparti sul davanti
Tasca rinforzata per il righello con portacoltelli e tasca per la penna
Tasca per le gambe con soffietto, patta e tasca per la penna, tasca extra e tasca per il telefono
Tasche interne
Tasca posteriore, una con patta
Rinforzo
Tasche rinforzate per i chiodi e tasca per il righello in CORDURA®

Descrizione:

  • Comodi e flessibili pantaloncini hi-vis dal taglio femminile
  • Hanno pannelli elasticizzati al cavallo, al sedile e al carré
  • Bordo riflettente, tasca posteriore con patta, tasca sulla coscia, tasca per il telefono, tasca per la carta d'identità e tasca per il righello e le unghie rinforzate in CORDURA®
  • Certificati secondo lo standard EN ISO 20471, Classe 1

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification V

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello