• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Pantaloni da lavoro multinorm da donna con elastico blu navy/giallo alta visibilità C34

Codice art.: 718515128933C34
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie pantaloni donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard (Statura 168 +/- 4cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Taglia INT Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Come misurare

su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 44% Modacryl; 30% Baumwolle; 20% Polyamid; 5% Aramid
  • Lavaggio: Industriewäsche geeignet
  • Normativa: EN ISO 20471
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
Genere da donna
Composizione del tessuto 44% Modacryl; 30% Baumwolle; 20% Polyamid; 5% Aramid
Lavaggio Industriewäsche geeignet
Colore marineblau / high vis gelb
Taglia DE 34
Normativa EN ISO 20471
Tipo di prodotto Pantaloni alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 718515128933C34
EAN / GTIN 7330509875575
Codice del produttore 718515128933C34

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
44% modacrilico, 30% cotone, 20% poliammide FR, 5% aramide, 1% antistatico, ripstop, resistente alla fiamma, antistatico, 260 g/m²
Tasche
Tasca posteriore
Rinforzata, tasche per chiodi a tre scomparti sul davanti
Tasca rinforzata per righello con portacoltelli e portapenne
Tasca per le gambe con soffietto, patta e tasca per il telefono
Tasca esterna per la protezione del ginocchio
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile
Porta cerniera in plastica
Bottoni in plastica
Anello a D nel girovita, Elastico in vita
Etichette di certificazione esterne
Funzionalità
Olio, sporco e acqua repellenti, senza metalli, Pannello elasticizzato nel cavallo e sul retro

Rafforzamento
Rafforzamento in CORDURA®/Kevlar®/Protal® sul ginocchio

Reflex
Nastri riflettenti resistenti alle fiamme cuciti con doppie cuciture

Lavaggio
Lavanderia di settore EN ISO 15797

Descrizione:

  • Comodi pantaloni ignifughi con vestibilità femminile e funzione stretch
  • I pantaloni da lavoro ideali con un elevato livello di comfort per chi lavora in ambienti esposti
  • Dotati di tasche pendenti e dettagli intelligenti come i pannelli stretch per una maggiore libertà di movimento e flessibilità
  • Il tessuto oleo, Il tessuto oleorepellente, antisporco e idrorepellente è caratterizzato da un'elevata resistenza all'usura
  • Rafforzamento in CORDURA®/Kevlar®/Protal® sulle ginocchia, righello pieghevole e tasca portacoltelli con spazio per il telefono
  • Certificato secondo la norma EN ISO 20471; EN 1149-5; EN ISO 11612 e IEC 61482-2
  • Classificazione arco: 10,7 cal/cm² (si applica al materiale elasticizzato)

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C1, E1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 10,7 cal/cm²

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello