• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pantaloncini Craftsman da donna 4-way stretch nero/grigio scuro C38

Codice art.: 718316459998C38
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie pantaloni donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard (Statura 168 +/- 4cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Taglia INT Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Come misurare
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
Colore schwarz / dunkelgrau
Taglia DE 38
Tipo di prodotto Short

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 718316459998C38
EAN / GTIN 7330509876046
Codice del produttore 718316459998C38

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
92% poliammide, 8% elastan, doppia trama, stretch a 4 vie 230 g/m²

Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile
Portacoltelli con bottone
Porta cerniera in plastica
Anello a D in vita, Elastico in vita
Bottoni in metallo
Cucitura interna alla gamba con doppia cucitura
Ampio passante sul retro, Due passanti laterali con bottone per portamartello
Tasche
Tasche posteriori a soffietto, rinforzate
Tasca rinforzata per righello con portacoltelli e tasca per penna
Tasche interne
Tasche per chiodi - con portautensili e una tasca extra con cerniera
Tasche a soffietto, tasca per penna e coltello. Coperchio con bottone magnetico nascosto

Funzionalità
Taglio donna
Estensione a 4 vie

Rafforzamento
Tasche portachiodi rinforzate in CORDURA®, tasche posteriori, tasca porta righello e tasche per le gambe

Descrizione:

  • Pantaloncini artigianali con taglio femminile
  • Combinazione di materiali leggeri elasticizzati a 4 vie che offrono il massimo comfort
  • La parte posteriore e il cavallo sono elasticizzati a 4 vie con cotone all'interno per il massimo comfort, e il carré posteriore ha un materiale extra leggero elasticizzato a 4 vie per la ventilazione
  • I pantaloncini hanno una vestibilità più stretta e un aspetto più aderente
  • Il perfetto abbigliamento da artigiano per le giornate calde
  • Disponibile anche nel modello da uomo 1520

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello