Pantaloncini Craftsman da donna elasticizzati in 4 direzioni Nero/marino scuro C32

Codice art.: 718316458699C32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie pantaloni donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard (Statura 168 +/- 4cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Taglia INT Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Come misurare
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
    Colore marineblau / schwarz
    Taglia DE 32
    Tipo di prodotto Short

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 718316458699C32
    EAN / GTIN 7330509875919
    Codice del produttore 718316458699C32

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    92% poliammide, 8% elastan, doppia trama, stretch a 4 vie 230 g/m²

    Dettagli
    Tasca portadocumenti rimovibile
    Portacoltelli con bottone
    Porta cerniera in plastica
    Anello a D in vita, Elastico in vita
    Bottoni in metallo
    Cucitura interna alla gamba con doppia cucitura
    Ampio passante sul retro, Due passanti laterali con bottone per portamartello
    Tasche
    Tasche posteriori a soffietto, rinforzate
    Tasca rinforzata per righello con portacoltelli e tasca per penna
    Tasche interne
    Tasche per chiodi - con portautensili e una tasca extra con cerniera
    Tasche a soffietto, tasca per penna e coltello. Coperchio con bottone magnetico nascosto

    Funzionalità
    Taglio donna
    Estensione a 4 vie

    Rafforzamento
    Tasche portachiodi rinforzate in CORDURA®, tasche posteriori, tasca porta righello e tasche per le gambe

    Descrizione:

    • Pantaloncini artigianali con taglio femminile
    • Combinazione di materiali leggeri elasticizzati a 4 vie che offrono il massimo comfort
    • La parte posteriore e il cavallo sono elasticizzati a 4 vie con cotone all'interno per il massimo comfort, e il carré posteriore ha un materiale extra leggero elasticizzato a 4 vie per la ventilazione
    • I pantaloncini hanno una vestibilità più stretta e un aspetto più aderente
    • Il perfetto abbigliamento da artigiano per le giornate calde
    • Disponibile anche nel modello da uomo 1520

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello