Pantaloni da lavoro Multinorm da donna blu navy/giallo alta visibilità D19

Codice art.: 718115148933D19
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie pantaloni donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard (Statura 168 +/- 4cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Taglia INT Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Come misurare
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
Colore marineblau / high vis gelb
Taglia DE 19
Tipo di prodotto Pantaloni alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 718115148933D19
EAN / GTIN 7330509843130
Codice del produttore 718115148933D19

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
75% cotone, 24% poliestere, 1% antistatico, twill, resistente alla fiamma antistatica, 350g/m²
Tasche
Tasca sulle gambe con soffietto, patta e tasca portapenne, tasca extra, tasca per telefono e tasca portadocumenti
Tasche interne di protezione per le ginocchia
Tasca rinforzata per righello con portacoltelli e tasca portapenne
Tasche anteriori con patta e bottone
Tasche posteriori con patta, nascoste con bottoni in metallo

Dettagli
Tasca portadocumenti estraibile per indumenti ignifughi
Cinghie
Etichette esterne di certificazione

Reflex
Nastri riflettenti ignifughi cuciti con doppie cuciture

Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797

Funzionalità
Olio, sporcizia e idrorepellenza

Descrizione:

  • Pantaloni multinorm con taglio femminile, per la massima protezione in ambienti difficili
  • Materiale resistente, buona vestibilità e rinforzo extra al ginocchio
  • Soluzioni tascabili funzionali per gli attrezzi, e dettagli ben studiati come il tessuto scuro sulle aree esposte allo sporco
  • Tasche rinforzate per le ginocchia in CORDURA®/Kevlar®
  • Testato per la lavanderia industriale
  • Proteggono dagli spruzzi di sostanze chimiche liquide
  • Certificato secondo EN ISO 20471, EN 1149-5, IEC 61482-2, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034, ATPV: 11. 0 cal/cm²

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 11 cal/cm²

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello