Gonna Craftsman elasticizzata blu/nero C50

Codice art.: 718011478999C50
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
    Codice articolo 718011478999C50
    EAN / GTIN 7330509800607
    Codice del produttore 718011478999C50

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    80% cotone, 17% poliammide, 3% elastan, denim, rivestito, CORDURA® Denim stretch, 300 g/m²
    Dettagli
    Tasca portadocumenti rimovibile
    Ampi passanti sul retro e sui fianchi, Due passanti per cintura sui fianchi con bottone per passante a martello, un passante per cintura con anello a D sul davanti. Ampio passante per cintura sul retro
    Portacoltelli con bottone
    Porta cerniera in plastica
    Bottoni in metallo
    Anello a D in vita

    Tasche
    Tasche posteriori con soffietto
    Tasca rinforzata per righello con portacoltelli e tasca per penna
    Tasca sulle gambe con soffietto, tasca per penna, tasca per telefono flessibile e due ampie tasche di cui una con cerniera, tasca rimovibile per carte d'identità
    Tasca interna con pannello elasticizzato
    Tasche per chiodi - con portautensili e tasche extra con cerniera

    Reflex
    Dettagli riflettenti
    Rafforzamento
    Tasche per chiodi e tasche posteriori rinforzate

    Funzionalità
    Estensione a 2 vie, pantaloncini incorporati in rete

    Descrizione:

    • Gonna artigianale multifunzionale, comoda e resistente, in denim elasticizzato e dotata di tutte le pratiche tasche necessarie
    • La gonna è dotata di pantaloncini interni in rete per un maggiore comfort e di contropieghe aggiunte sul davanti e sul retro per una maggiore mobilità

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello