Gonna Craftsman con stretch navy/nero C38

Codice art.: 718011478999C38
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
Codice articolo 718011478999C38
EAN / GTIN 7330509800546
Codice del produttore 718011478999C38

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
80% cotone, 17% poliammide, 3% elastan, denim, rivestito, CORDURA® Denim stretch, 300 g/m²
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile
Ampi passanti sul retro e sui fianchi, Due passanti per cintura sui fianchi con bottone per passante a martello, un passante per cintura con anello a D sul davanti. Ampio passante per cintura sul retro
Portacoltelli con bottone
Porta cerniera in plastica
Bottoni in metallo
Anello a D in vita

Tasche
Tasche posteriori con soffietto
Tasca rinforzata per righello con portacoltelli e tasca per penna
Tasca sulle gambe con soffietto, tasca per penna, tasca per telefono flessibile e due ampie tasche di cui una con cerniera, tasca rimovibile per carte d'identità
Tasca interna con pannello elasticizzato
Tasche per chiodi - con portautensili e tasche extra con cerniera

Reflex
Dettagli riflettenti
Rafforzamento
Tasche per chiodi e tasche posteriori rinforzate

Funzionalità
Estensione a 2 vie, pantaloncini incorporati in rete

Descrizione:

  • Gonna artigianale multifunzionale, comoda e resistente, in denim elasticizzato e dotata di tutte le pratiche tasche necessarie
  • La gonna è dotata di pantaloncini interni in rete per un maggiore comfort e di contropieghe aggiunte sul davanti e sul retro per una maggiore mobilità

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello