Esecuzione:
Materiale principale
92% poliammide, 8% elastan, doppia trama, stretch a 4 vie 230 g/m²
Tasche
Tasche posteriori con soffietto
Tasca sulla gamba con soffietto e patta, con chiusura a strappo e tasca interna per telefono in rete, Tasca sulla gamba con cerniera
Tasche di protezione del ginocchio
Tasche per chiodi - extra larghe dotate di portautensili e scomparti supplementari per utensili e tasche extra con cerniera
Tasca interna con tasca nascosta con cerniera
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile
Portacoltelli con bottone
Porta cerniera in plastica
Anello a D nel girovita, Elastico in vita
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
Bottoni in metallo
Due passanti per cintura sui lati con bottone per passante a martello, un passante per cintura con anello a D sul davanti. Ampio passante posteriore
Funzionalità
Ginocchia pre-curvate, taglio femminile
Estensione a 4 vie
Reflex
Dettaglio riflettente sulla tasca della gamba, Dettaglio riflettente sul polpaccio
Rinforzo
Tasche ginocchia rinforzate in CORDURA®-stretch, tasche rinforzate per chiodi, tasca per coltelli da stucco, tasche posteriori e retro del fondo gamba
Finitura
Fondo gamba con rinforzo sul retro
Descrizione:
- Pantaloni da pittore morbidi e confortevoli, estremamente morbidi e flessibili con gambe affusolate
- Hanno una vita elasticizzata per un maggiore comfort e un allungamento sul fondo
- I pantaloni sono progettati per affrontare compiti impegnativi senza compromettere il comfort e la vestibilità
- Il materiale è un morbido stretch a 4 vie che è sia resistente che elastico in tutte le direzioni
- I pantaloni hanno dettagli avanzati e tasche appositamente adattate per pennelli e stucco e coltelli da pittura, più tasche per fondina
- La tasca di protezione del ginocchio è rinforzata con CORDURA® Stretch all'esterno e stretch ordinario all'interno per una maggiore mobilità
- Morbida rete elasticizzata nella rotula per una buona ventilazione
- L'orlo della gamba con rinforzo sul retro fornisce una protezione efficace contro l'usura
- Disponibile anche nel modello da uomo 1079
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032