Pantaloni da pittore da donna 4 vie elasticizzati bianco/grigio scuro C40

Codice art.: 717916451098C40
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
Colore weiß / dunkelgrau
Taglia DE 40
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 717916451098C40
EAN / GTIN 7330509802069
Codice del produttore 717916451098C40

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
92% poliammide, 8% elastan, doppia trama, stretch a 4 vie 230 g/m²

Tasche
Tasche posteriori con soffietto
Tasca sulla gamba con soffietto e patta, con chiusura a strappo e tasca interna per telefono in rete, Tasca sulla gamba con cerniera
Tasche di protezione del ginocchio
Tasche per chiodi - extra larghe dotate di portautensili e scomparti supplementari per utensili e tasche extra con cerniera
Tasca interna con tasca nascosta con cerniera
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile
Portacoltelli con bottone
Porta cerniera in plastica
Anello a D nel girovita, Elastico in vita
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
Bottoni in metallo
Due passanti per cintura sui lati con bottone per passante a martello, un passante per cintura con anello a D sul davanti. Ampio passante posteriore
Funzionalità
Ginocchia pre-curvate, taglio femminile
Estensione a 4 vie

Reflex
Dettaglio riflettente sulla tasca della gamba, Dettaglio riflettente sul polpaccio

Rinforzo
Tasche ginocchia rinforzate in CORDURA®-stretch, tasche rinforzate per chiodi, tasca per coltelli da stucco, tasche posteriori e retro del fondo gamba

Finitura
Fondo gamba con rinforzo sul retro

Descrizione:

  • Pantaloni da pittore morbidi e confortevoli, estremamente morbidi e flessibili con gambe affusolate
  • Hanno una vita elasticizzata per un maggiore comfort e un allungamento sul fondo
  • I pantaloni sono progettati per affrontare compiti impegnativi senza compromettere il comfort e la vestibilità
  • Il materiale è un morbido stretch a 4 vie che è sia resistente che elastico in tutte le direzioni
  • I pantaloni hanno dettagli avanzati e tasche appositamente adattate per pennelli e stucco e coltelli da pittura, più tasche per fondina
  • La tasca di protezione del ginocchio è rinforzata con CORDURA® Stretch all'esterno e stretch ordinario all'interno per una maggiore mobilità
  • Morbida rete elasticizzata nella rotula per una buona ventilazione
  • L'orlo della gamba con rinforzo sul retro fornisce una protezione efficace contro l'usura
  • Disponibile anche nel modello da uomo 1079

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello