Descrizione:
La smerigliatura cilindrica esterna è uno dei processi di smerigliatura più comunemente utilizzati in molti settori. Ad esempio, gli alberi a camme, gli alberi motore e gli alberi degli ingranaggi sono prodotti nel settore automobilistico per soddisfare le esigenze e i requisiti più elevati. Uso di corindone fine, in particolare per acciai non legati e a bassa lega. La durezza e la struttura del disco sono importanti per il successo della smerigliatura e adattate in modo ottimale per l'uso su acciai non legati e a bassa lega. Nella nostra gamma sono disponibili anche dischi per la smerigliatura di scanalature inclinate.
Proprietà:
- Forma: Dritta
- Grana: 80
- Vs /max: 50 m/s..
- Specifiche : 89A 802 J5A V217 /50
- Dimensioni (P x P x a): 400 x 50 x 127 mm
- Diametro: 400 mm
- Spessore: 50 mm
- Foratura: 127 mm
- Idoneità dei materiali: Acciaio
Vantaggi:
- È possibile rettificare la scanalatura obliqua
- Maggiore aspettativa di vita
- Maggiore durata
Uso:
- In particolare per la levigatura cilindrica esterna di acciai non legati e in lega bassa