Pantaloni di servizio da donna con elasticizzazione blu scuro/nero D24

Codice art.: 716618458699D24
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
Colore marineblau / schwarz
Taglia DE 24
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 716618458699D24
EAN / GTIN 7330509799970
Codice del produttore 716618458699D24

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
65% poliestere, 35% cotone, tinta unita, 166g/m²
Tasche
Tasche posteriori
Tasca per documenti
Tasche interne
Tasca sulle gambe con soffietto, cerniera, tasca per penne e coltelli
Finitura
Estensione sul fondo
Fondo gamba con rinforzo in CORDURA®
Funzionalità
Ginocchia precurvate, Taglio donna
Tessuto elasticizzato sul davanti, sul carré, sulle ginocchia anteriori e posteriori e sul cavallo

Rafforzamento
Rafforzamento in CORDURA® sulle ginocchia
Dettagli
Porta con cerniera in plastica
Elastico in vita
Anello a D
Bottone in metallo

Reflex
Dettagli riflettenti sulle gambe

Descrizione:

  • Pantaloni di servizio/trasporto flessibili e resistenti in vestibilità femminile che si adattano a diverse situazioni che richiedono comfort e mobilità
  • Questi pantaloni hanno una vita elasticizzata e una vestibilità leggermente più stretta e sono dotati di pannelli elasticizzati per una maggiore flessibilità
  • Le ginocchia rinforzate in CORDURA® aumentano ulteriormente la durata
  • Hanno un allungamento sul fondo
  • I pantaloni hanno due tasche sul retro, tasche a soffietto sul davanti e una tasca sulla gamba adatta a contenere documenti
  • I colori a contrasto sulla tasca della gamba e sulle cuciture migliorano l'impressione generale
  • I dettagli riflettenti neri conferiscono al capo una maggiore visibilità
  • Disponibile anche nel modello da uomo 1456

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello