• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pantaloni high vis con stretch donna D22

Codice art.: 716318113399D22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie pantaloni donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard (Statura 168 +/- 4cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Taglia INT Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Come misurare
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
Colore gelb / schwarz
Taglia DE 22
Tipo di prodotto Pantaloni alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 716318113399D22
EAN / GTIN 7330509615485
Codice del produttore 716318113399D22

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
65% poliestere, 35% cotone, twill, finitura idrorepellente, 240g/m²

Dettagli
Chiusure, una con anello a D
Porta con cerniera in plastica
Elastico in vita

Finiture
Estensione sul fondo

Tasche
Tasca interna per telefono
Tasca rinforzata, tasche per chiodi a tre scomparti sul davanti
Tasca rinforzata per righello con portacoltelli e tasca per penna
Tasche interne
Tasca per gambe con soffietto, tasca con cerniera, portapenne e portacoltelli
Tasca posteriore, una con patta
Tasca esterna di protezione del ginocchio

Funzionalità
Ginocchia pre-curvate, taglio femminile
Pannello elastico nel cavallo, sulle ginocchia e sulla schiena
Riflessi
Nastri riflettenti intorno alle gambe, nastro riflettente largo 70 mm

Riflessi
Tasche per ginocchia rinforzate in CORDURA®, tasche per unghie rinforzate in CORDURA® e tasca per righello

Descrizione:

  • Pantaloni ad alta visibilità adatti a turni di lavoro impegnativi in ambienti esposti
  • I pantaloni sono flessibili e resistenti, con vita elasticizzata e pannelli elasticizzati per una vestibilità confortevole
  • Hanno diverse tasche funzionali e dettagli ben progettati che migliorano le prestazioni
  • La tasca per ginocchiera è progettata per la ginocchiera 4027 e rinforzata con tessuto elasticizzato CORDURA® per un maggiore comfort quando si lavora in ginocchio
  • Certificato secondo la norma EN ISO 20471 Classe 2, indumenti protettivi ad alta visibilità

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Y

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello