Pantaloni high vis con stretch donna D20

Codice art.: 716118119933D20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie pantaloni donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard (Statura 168 +/- 4cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Taglia INT Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Come misurare
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
Colore schwarz / gelb
Taglia DE 20
Tipo di prodotto Pantaloni alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 716118119933D20
EAN / GTIN 7330509615812
Codice del produttore 716118119933D20

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
65% poliestere, 35% cotone, twill, finitura idrorepellente, 240g/m²

Tasche
Tasche interne per la protezione delle ginocchia
Tasca interna per il telefono
Tasche interne
Tasche sulle gambe con soffietto, cerniera, tasca per penna e tasca per coltello
Finitura
Estensione sul fondo

Funzionalità
Ginocchia precurvate, Taglio femminile
Pannello elastico nel cavallo, sul ginocchio e sulla schiena

Reflex
Nastro riflettente largo 65 mm

Dettagli
Porta con cerniera in plastica
Anello a D nel girovita, Elastico in vita

Rafforzamento
Tasche rinforzate in CORDURA®-stretch

Descrizione:

  • Pantaloni Hi-Vis con pannelli elasticizzati nella zona del cavallo e della seduta, tasche per ginocchiere in tessuto elasticizzato CORDURA® ed elastico in vita per il massimo comfort
  • Ideale per autisti e lavoratori dell'industria
  • Certificato secondo la norma EN ISO 20471, classe 1
  • Tasca per ginocchiera adatta alla ginocchiera 4027

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello