Esecuzione:
Materiale principale
65% poliestere, 35% cotone, twill, finitura idrorepellente, 240g/m²
Tasche
Tasche interne per la protezione delle ginocchia
Tasca interna per il telefono
Tasche interne
Tasche sulle gambe con soffietto, cerniera, tasca per penna e tasca per coltello
Finitura
Estensione sul fondo
Funzionalità
Ginocchia precurvate, Taglio femminile
Pannello elastico nel cavallo, sul ginocchio e sulla schiena
Reflex
Nastro riflettente largo 65 mm
Dettagli
Porta con cerniera in plastica
Anello a D nel girovita, Elastico in vita
Rafforzamento
Tasche rinforzate in CORDURA®-stretch
Descrizione:
- Pantaloni Hi-Vis con pannelli elasticizzati nella zona del cavallo e della seduta, tasche per ginocchiere in tessuto elasticizzato CORDURA® ed elastico in vita per il massimo comfort
- Ideale per autisti e lavoratori dell'industria
- Certificato secondo la norma EN ISO 20471, classe 1
- Tasca per ginocchiera adatta alla ginocchiera 4027
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W