Multimetro

Codice art.: 715PB
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
    Tipo di prodotto Pinza per elettricisti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 715PB
    EAN / GTIN 3148519381542
    Codice del produttore 715PB
    Numero-L L60130 11060

    Descrizione

    Descrizione:

    • Rilevazione delle correnti di dispersione: misuratore con modalità di test per circuiti ad alta tensione
    • Il test dei componenti elettronici è parte integrante della manutenzione obbligatoria
    • Comprende la custodia di protezione e trasporto
    • Può essere utilizzato con la pinza amperometrica 711A. P500
    • Misura della resistenza di isolamento: 0,1 - 4000 M? a 250 V, 500 V, 1000 V
    • Voltimetro AC/DC: 0 - 600 V
    • Ammetro AC/DC: 0 - 400 mA
    • Test di diodo
    • Test di circuito
    • Misure secondo IEC-61010 (CATIII600V)

    Proprietà:

    • Peso in grammi: 1100

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello